セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング HSK ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133334
品番
HSKA50-HCR20-094
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高精度なハイドロチャックです。
トラスコ品番
489-4314
寸法(mm)
CBX:20、DCBN:20
寸法LB(mm)
68.05
寸法OAL(mm)
118.9
寸法BD1(mm)
42
寸法LPR(mm)
94