ツーリング HSK ハイドロチャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133368 品番 HSKA100-HCR20-090
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高精度なハイドロチャックです。

トラスコ品番490-2277 寸法(mm)CBX:20、DCBN:20 寸法LB(mm)61.05 寸法OAL(mm)139.9 寸法BD1(mm)52.5 寸法LPR(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする