セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング HSK ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133377
品番
HSKA100-HCR32-100
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高精度なハイドロチャックです。
トラスコ品番
491-1696
寸法(mm)
CBX:32、DCBN:32
寸法LB(mm)
71.05
寸法OAL(mm)
149.9
寸法BD1(mm)
72
寸法LPR(mm)
100