セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング 高精度コレットチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133429
品番
E9304567211100
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
HSKA63 高精度コレットホルダです。
トラスコ品番
428-6277
寸法(mm)
CBX:7、DCBN:0.5
寸法LB(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
132
寸法BD1(mm)
16
寸法LPR(mm)
100