キャプト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番484-5228 注文コード80133438 品番C6-391.5675-32060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

Seco-Capto は、最先端のクイックチェンジモジュール式工具ホルダで、切れ刃ホルダを迅速にセットアップしたり交換したりできます。
Seco-Capto モジュール式工具シリーズは、ISO 26623 に適合した PSC(Polygonal Shank Coupling)を使用し、セルフロックテーパジョイントを採用しています。

トラスコ品番484-5228 寸法(mm)DCBN:2、DCBX:20 寸法LB(mm)42 寸法OAL(mm)98 寸法BD1(mm)50 寸法LPR(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする