セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング ミーリング チャックホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80133508
品番
C6-PMC20-080
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
CAPTOツーリング、ミーリングチャックホルダです。
トラスコ品番
428-9400
寸法(mm)
DCBN:6、DCBX:20
寸法LB(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
118
寸法BD1(mm)
49
寸法LPR(mm)
80