セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング キャプト コレットチャックホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
428-9398
注文コード
80133517
品番
C4-391.5675-32054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CAPTOツーリング、コレットチャックホルダです。
トラスコ品番
428-9398
寸法(mm)
DCBN:2、DCBX:20
寸法LB(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
78
寸法BD1(mm)
50
寸法LPR(mm)
54