ツーリング キャプト コレットチャックホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133535 品番 C3-391.5672-11045
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

CAPTOツーリング、コレットチャックホルダです。

トラスコ品番428-9434 寸法(mm)DCBN:0.5、DCBX:7 寸法LB(mm)18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)64 寸法BD1(mm)16 寸法LPR(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする