BT40 2面拘束 Captoアダプタホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80133569 品番 E311451915050
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

BTーCaptoの変換ホルダです。
BT40 2面拘束 CAPT アダプタホルダ

トラスコ品番429-4000 寸法LB(mm)23 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)115.4 寸法BD1(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする