ツーリング 高精度コレットチャック ホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80133596 品番E321458201660
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

BT(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番428-6273 寸法LB(mm)33 寸法LF(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)125.4 寸法BD1(mm)31.7 寸法BD2(mm)35.5 寸法LPR(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする