セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133605
品番
E400256721660
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
428-7790
寸法(mm)
DCBN:0.5、DCBX:10、LFN:29
寸法LB(mm)
38
寸法LF(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
108.4
寸法BD1(mm)
30
寸法BD2(mm)
30
寸法LPR(mm)
60