セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133630
品番
BT30TFADB-HCR20-090
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
490-2263
寸法(mm)
DCBN:20、DCBX:20、LFN:39
寸法LB(mm)
68
寸法LF(mm)
49
寸法OAL(mm)
138.4
寸法BD1(mm)
42
寸法BD2(mm)
44.5
寸法LPR(mm)
90