セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133639
品番
BT40TFADB-HCS10-150
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
490-2180
寸法(mm)
DCBN:10、DCBX:10、LFN:110
寸法LB(mm)
123
寸法LF(mm)
120
寸法OAL(mm)
215.4
寸法BD1(mm)
24
寸法BD2(mm)
44.5
寸法LPR(mm)
150