セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
489-1145
注文コード
80133648
品番
E3214567525120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,400
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
489-1145
寸法(mm)
DCBN:1、DCBX:16、LFN:52
寸法LB(mm)
95
寸法LF(mm)
82
寸法OAL(mm)
185.4
寸法BD1(mm)
42
寸法BD2(mm)
42
寸法LPR(mm)
120