セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133657
品番
BT40TFADB-HCR12-058
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
489-1183
寸法(mm)
DCBN:12、DCBX:12、LFN:12
寸法LB(mm)
31
寸法LF(mm)
22
寸法OAL(mm)
123.4
寸法BD1(mm)
42
寸法LPR(mm)
58