フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-8427 適合チップ(代替品)LNHQ1707...・(第一推奨)XNHQ1707... 仕様●RPMX:3700●ZEFP:7●ZNP:14 注文コード80134777 品番335.25-250.2632XL.50-7N
参考基準価格(税別)¥397,500 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品はトラスコ品番・適合チップ・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:3700●ZEFP:7●ZNP:14 トラスコ品番428-8427 適合チップ(代替品)LNHQ1707...・(第一推奨)XNHQ1707... 取付部(形状)Arbor hole 寸法LF(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)250 寸法THUB(mm)32 寸法CWX(mm)32 寸法CDX(mm)88.3 寸法DCSFMS(mm)69 寸法CWN(mm)26 寸法DCB(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする