フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-6867 適合チップ(代替品)LNHQ1407…・(第一推奨)XNHQ1407… 仕様●RPMX:3500●ZEFP:9●ZNP:18●クーラントスルー:あり 注文コード80135477 品番R335.25-250.25.60-9N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥297,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はトラスコ品番・適合チップ・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:3500●ZEFP:9●ZNP:18●クーラントスルー:あり トラスコ品番428-6867 適合チップ(代替品)LNHQ1407…・(第一推奨)XNHQ1407… 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)25 寸法DC(mm)250 寸法CDX(mm)59.5 寸法DCSFMS(mm)130 寸法DCB(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする