フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番428-8387 適合チップ(第一推奨)XNHQ09... 仕様●RPMX:8200●ZEFP:6●ZNP:12●クーラントスルー:あり 注文コード80135520 品番R335.25-125.15.32-6NA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はトラスコ品番・適合チップ・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:8200●ZEFP:6●ZNP:12●クーラントスルー:あり トラスコ品番428-8387 適合チップ(第一推奨)XNHQ09... 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)15 寸法DC(mm)125 寸法CDX(mm)32.8 寸法DCSFMS(mm)58 寸法DCB(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする