セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス サイドカッタ335.16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80135696
品番
R335.16-2032.3-14.2NA
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。
T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:17600●ZEFP:2●ZNP:4
トラスコ品番
428-8401
寸法(mm)
DMM:20、LUX:35.38
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
52
寸法BD(mm)
16
寸法LF(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
13.91
寸法DC(mm)
32
寸法OAL(mm)
90
適合インサート
LNK.08..
寸法CDX(mm)
7.44