セコ・ツールズ・ジャパン
フライス サイドカッタ335.16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-6834
428-8397
428-8401
428-6834
428-6816
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80135705
品番
R335.16-2540.3-18.2NA
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。
T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
仕様
●RPMX:14600●ZEFP:2●ZNP:5
トラスコ品番
428-6834
寸法(mm)
DMM:25、LUX:43.67
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
58
寸法BD(mm)
20
寸法LF(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
17.91
寸法DC(mm)
40
寸法OAL(mm)
105
適合インサート
LNK.08..
寸法CDX(mm)
9.23