ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80136764 品番 SD523-15.5-47-20R7
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

トラスコ品番428-3092 寸法(mm)DMM:20 シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)15.5 寸法LU(mm)47 寸法OAL(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする