ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80137157 品番 SD523-36-108-40R7
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

トラスコ品番428-4626 寸法(mm)DMM:40 シャンク(タイプ)ISO 9766 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)36 寸法LU(mm)108 寸法OAL(mm)206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする