CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80137574
品番
ADK12-20A-H5A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥20,694
販売価格(税別)
¥
18,813
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
1046
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
管接続口径
Rc3/4
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード