SD525-27-135-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパン 80137954

SD525-27-135-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパン 80137954
SD525-27-135-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525 セコ・ツールズ・ジャパン 80137954

ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-4669
428-4669
428-3122
428-3126
428-4646
428-3098
428-3129
428-3125
428-4637
428-4671
428-4653
428-3142
428-3087
428-3131
428-3113
428-4670
428-3143
428-4648
428-4633
428-4649
428-3123
428-4667
428-3111
428-3078
428-4647
428-3120
428-3086
428-3096
内容量1個注文コード80137954品番SD525-27-135-32R7
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

トラスコ品番428-4669寸法(mm)DMM:32シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)27寸法LU(mm)135寸法OAL(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする