セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
ツーリング HSKA63
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80139169
品番
HSKA63-EM10-120-L1
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
工具を非常にすばやく簡単に交換可能、高剛性、粗加工に最適。最も一般的な工具の抜け防止に対するソリューションです。
トラスコ品番
428-7885
寸法(mm)
CBX:10、DCBN:10
寸法LB(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
152
寸法LPR(mm)
120