セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
HSKA100 ツーリング エンドミルホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80139187
品番
HSKA100-EM25-160-L1
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-6236
寸法(mm)
CBX:25、DCBN:25
寸法LB(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
210
寸法LPR(mm)
160