セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
HSKA100 ツーリング エンドミルホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80139196
品番
HSKA100-EM32-100-L1
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
トラスコ品番
428-6267
寸法(mm)
CBX:32、DCBN:32
寸法LB(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
150
寸法LPR(mm)
100