ツーリング テーパーフェース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139205 品番 BT40TFADB-EM20-065-L1
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番428-7829 寸法(mm)DCBN:20、DCBX:20 寸法LB(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)130.4 寸法LPR(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする