ツーリング テーパーフェース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139214 品番 BT30TFAD-EM20-065-L1
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番428-7798 寸法(mm)DCBN:20、DCBX:20 寸法LB(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)113.4 寸法LPR(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする