ツーリング テーパーフェース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139230 品番 BT40TFADB-EM25-090-L1
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番490-2226 寸法(mm)DCBN:25、DCBX:25 寸法LB(mm)63 寸法OAL(mm)155.4 寸法LPR(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする