セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング
セコ・ツールズ・ジャパンの ツーリング関連商品
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80139248
品番
BT50TFADB-EM40-115-L1
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
トラスコ品番
429-2639
寸法(mm)
DCBN:40、DCBX:40
寸法LB(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
216.8
寸法LPR(mm)
115