フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139860 品番 R220.64-0100-ZO16-10A
参考基準価格(税別)¥120,200 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。
すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。
現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。
優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。

仕様●RPMX:6500●ZEFP:10 トラスコ品番429-6092 寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)100 適合インサートZOMX16.. 寸法DCSFMS(mm)77 寸法DCB(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする