セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80144778
品番
R217.21-2040.RE-SP14.3A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:2.9●RPMX:11900●ZEFP:3
トラスコ品番
489-8783
寸法(mm)
APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.06、TDZ:M20
寸法C(mm)
(min)57、(max)78
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
45
寸法DC(mm)
17
寸法DCX(mm)
40
寸法DCSFMS(mm)
36.5