フライス 金型用 カッター SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145128 品番 R217.21-2042.RE-SP10.4A
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。

仕様●RMPX°:2.5●RPMX:18800●ZEFP:4 トラスコ品番490-1989 寸法(mm)APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M20 寸法C(mm)(min)67.7、(max)82 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)40 寸法DC(mm)25.7 適合インサートSPKT10T317 寸法DCX(mm)42 寸法DCSFMS(mm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする