フライス 面取りカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145557 品番 R217.49-1620.RE-XO12-45.3A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大きな面取り加工を可能にします。
ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。
R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。

仕様●KAPRS°:45●RPMX:17400●ZEFP:3●ZNP:3 トラスコ品番430-0799 寸法(mm)APMXS:7.7 取付部(形状)コンビマスター 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)20 適合インサートXO.X12 寸法DCX(mm)34.8 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする