C5-R217.94-054-064-08.5A フライス スクエアT4カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80147210

フライス スクエアT4カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80147210 品番C5-R217.94-054-064-08.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥203,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。
SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。
これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。

トラスコ品番428-5223 寸法(mm)APMXS:64 寸法LF(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)54 寸法DCSFMS(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする