フライス ターボミル カッター R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148068 品番 R217.69-1618.0-10-2A
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

仕様●RMPX°:7.5●RPMX:27800●ZEFP:2 トラスコ品番430-1289 寸法(mm)APMXE:6、APMXS:9、DMM:14、LUX:112 寸法C(mm)(min)21、(max)30.5 取付部(形状)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)18 寸法OAL(mm)160 適合インサートXO.X10.. 寸法LPR(mm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする