大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C) 接続口径フランジ3B 注文コード80148546 品番AF3032M-80-L
参考基準価格(税別)¥423,610 販売価格(税込) ¥419,417
販売価格(税別)
381,288
この商品は仕様・種別・接続口径など456種類から選べます 他の種類を見る
仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C) オプション基礎ボルト・ナット添付 接続口径フランジ3B 使用圧力(MPa)0.07〜1.0 使用流体圧縮空気 エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5〜60 処理空気流量(m3/min)(ANR)32 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02〜0.04 エレメント種類Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) エレメント数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする