CKD
CKDの 圧縮空気清浄化機器
CKDの 圧縮空気清浄化フィルタ
大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【差圧計】標準装備(形番:GA5102)
接続口径
フランジ3B
注文コード
80148573
品番
AF3032X-80-L
参考基準価格(税別)
¥467,610
販売価格(税込)
¥462,977
販売価格(税別)
¥
420,888
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別・接続口径
など
456
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【差圧計】標準装備(形番:GA5102)
オプション
基礎ボルト・ナット添付
接続口径
フランジ3B
使用圧力(MPa)
0.07〜1.0
方式
【ろ過】活性炭による吸着
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜30
圧力降下(50/60Hz)(MPa)
0.01以内
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
32
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.03(入気30℃時)
エレメント種類
Xタイプ(活性炭フィルタ)
エレメント数
2
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
北海道地方
数量2以上のご注文(数量1につき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません