大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102) 接続口径フランジ2B 注文コード80148826 品番AF3016X-50-K
参考基準価格(税別)¥283,690 販売価格(税込) ¥280,872
販売価格(税別)
255,338
この商品は仕様・種別・接続口径など456種類から選べます 他の種類を見る
仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102) オプション相フランジ添付 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07〜1.0 方式【ろ過】活性炭による吸着 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5〜30 圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.01以内 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時) エレメント種類Xタイプ(活性炭フィルタ) エレメント数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量2以上のご注文(数量1につき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする