仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)
オプション相フランジ添付
接続口径フランジ4B
使用圧力(MPa)0.07〜1.0
使用流体圧縮空気
エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5〜60
処理空気流量(m3/min)(ANR)64
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01〜0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
エレメント種類Sタイプ(油分除去フィルタ)
エレメント数4