曜日別特売

ベスト 350 フチナシ引手 90ミリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色サテンニッケル
内容量1個注文コード80149496品番#350-90-1N-2
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。

用途
引戸に使用する引手
サイズ
90
色
サテンニッケル
材質
黄銅鋳物
幅(mm)
20
全長(mm)
90
奥行(mm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする