フライス ミニディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80149940 品番 335.14-1609.0-045-110-E
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。
型式末尾 E 超硬シャンクを示します。
浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム

仕様●RPMX:30000●クーラントスルー:あり トラスコ品番430-5782 寸法(mm)DCSFWS:9、DMM:16 寸法LF(mm)39.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)104.2 適合インサートR335.14...09Z.. 寸法LPR(mm)56.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする