※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの スローアウェイドリル
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20.5
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
142
注文コード
80150999
品番
TOP 3205-25T2-07
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・全長
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
用途
一般加工/交差穴加工用。
トラスコ品番
440-3189
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
25
適合チップ
SOMT07…
刃径(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D