OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578

OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578
OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578
OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578
OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578
OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578
OT-PCT101AK 10インチ録画機能付きポータブルTV ダイアモンドヘッド 80151578

10インチ録画機能付きポータブルTVOT-PCT101AK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80151578
品番
OT-PCT101AK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

お部屋のアンテナコンセントと接続してチャンネルの初期設定も簡単。地デジ用簡易アンテナ付きで簡単にテレビが観れるポータブルテレビ。スタンドで立て掛け、壁掛け、車載バッグ付きだからドライブのお供にも。電源もAC電源、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。いつでもどこでも手軽に持ち運んでお楽しみいただけます。

仕様
地デジ:UHFパススルー、物理チャンネル13-62ch、EPG番組ガイド8日
質量(g)
700(バッテリー含む)
消費電力(W)
18
電源
本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×29×176
バッテリー
Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間・駆動2時間 ※設置状況や環境により異なる)
スピーカー
2+2W
記録ファイル形式
動画:MP4,MPEG-PS,WMV,AVI、音楽:MP3,WMA,WAV、画像:JPEG,BMP、テキスト:TXT
液晶モニター
10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel
インターフェイス
〈メディアプレーヤー用ポート〉USB-TypeA(2.0) 〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) ※利用可能な外部メディアフォーマット:FAT32またはNTFS
入出力端子
DC電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASカードスロット、アンテナ入力
注意
※CATVやマンション等の共聴システムのアンテナ受信波を利用してテレビ番組を視聴される場合、電波の伝送方式が「同一周波数パススルー方式」であることをご確認ください。CATV社や共聴システムによっては、各都合により、テレビ放送局の電波を変調して伝送している場合があります。この場合、地デジ放送番組の視聴には専用のチューナー等が別途必要となります。詳しくはCATV社や共聴システム管理者へご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする