※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80151970 品番 TOP 2255-25T2-08
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。 トラスコ品番440-4822 全長(mm)129 シャンク径(Φmm)25 適合チップSOMT08… 刃径(mm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする