仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)
オプション英文仕様・IN-OUT逆方向
接続口径フランジ4B
使用圧力(MPa)0.07〜1.0
使用流体圧縮空気
エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)3
周囲温度(℃)5〜60
処理空気流量(m3/min)(ANR)64
初期圧力降下(MPa)0.005以内
通常圧力降下(MPa)0.005〜0.02
エレメント種類Pタイプ(プレフィルタ)
エレメント数4