曜日別特売
DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258

DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258
DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258
DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258
DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258
DF-25BK 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM TRUSCO 80153258

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト ブラック 25CM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
80153258
品番
DF-25BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。
整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。
無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。
取手付きのため、持ち運びが簡単です。

用途
作業現場用に。
仕様
全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。
トラスコ品番
718-5354
材質
ハネ:アルミ
幅(mm)
380
高さ(mm)
420
奥行(mm)
225
電源(V)
100
ハネ径(cm)
25
電源コード(m)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
40
風量調整
無段階
首振り
360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする