1569-10P-M 制電フィット ノンコート 10双組 アトム 80153301

※使用例

1569-10P-M 制電フィット ノンコート 10双組 アトム 80153301
1569-10P-M 制電フィット ノンコート 10双組 アトム 80153301
1569-10P-M 制電フィット ノンコート 10双組 アトム 80153301

制電フィット ノンコート 10双組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組(10双)
注文コード
80153301
品番
1569-10P-M
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

静電気拡散性能を持った19G超薄手フィット手袋です。

用途
精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など
材質
【手袋】ポリエステル、カーボン繊維
全長(mm)
227
色
グレー
サイズ
M
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8.4
表面漏洩抵抗値(Ω)
106Ω-108Ω
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする