曜日別特売
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757

 

EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757
EOSR6V ミラーレス一眼 EOS R6 V Canon 80153757

ミラーレス一眼 EOS R6 VEOSR6V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
カメラカバー R-F-5、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOSR6 V、シューカバー ER-SC2
注文コード
80153757
品番
EOSR6V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

主な特長
【7K フルサイズセンサーを活かしきる高い描写力】
・3:2のセンサーを最大限に活かしたオープンゲート記録を実現
センサー全体を利用した3:2での7K30Pのオープンゲート記録(RAW:6960×4640、MP4:6912×4608)が可能。静止画同等の広い画角でセンサーを最大限に活かすことが可能。ひとつの動画素材から縦・横両方の映像を切り出しやすく、各種SNSプラットフォームや作品性に合わせたアスペクト比の動画を作り出すことが可能です。
・最大7K60P 12bit RAWから4K/2KのMP4まで、多様な内部記録形式
最大7K60P RAW(軽量)や7K30P RAW(標準/軽量)などの12bit RAWをメモリーカード(CFexpressカード)へ内部記録が可能。MP4設定時は最大で7Kからのオーバーサンプリングによる4K収録が可能。目的や編集、ファイルサイズなどに合わせて、解像度、カラーサンプリング/bit深度/コーデック/圧縮形式を選択することが可能です。
・4K 120Pのハイフレームレート撮影をクロップなしで記録可能
「スロー&ファストモーション動画モード」では速い動きをゆるやかに表現するスローモーションと長尺シーンをテンポよく表現するファストモーションを手軽に設定・撮影可能。通常撮影時には記録フレームレートを4K時最大119.9fpsや2K時最大179.8fpsに設定可能で、音声有りの素材撮影後、編集時にスローモーションの演出を加えることも可能です。
【高い動画性能】
・2つのBase ISOを自動切り換え、最大15+stopsのダイナミックレンジ
比較的扱いやすいCanon Log 3に加え、Canon Log 2も搭載。Canon Log 2はフィルムの特性に近く、暗部の階調も豊かで、最大15+stopsの広いダイナミックレンジを実現しており、ワークフローやポスプロでの画づくりに合わせた選択が可能です。また2つの基準感度(Base ISO)を持ち、Canon Log 2/3時は800と6400を、設定したISO値に応じて内部的に自動切り換え。高感度時でもノイズを抑えた撮影が可能です。
・かんたん 手軽にクリエイティブな映像表現
モニターで実際の色味や雰囲気を確認しながら、手軽に効果を楽しめる14種類のカラーフィルターを搭載。撮影後のカラーグレーディングの手間がなく、色味のよさを活かしたクリエイティブな映像表現を手軽に楽しめます。CINEMA EOS同様のLook File機能も搭載。Canon LUT Libraryでは、様々なキヤノン純正のクリエイティブLUTを配布しています。
【ワンマンでも多彩な表現を実現するための撮影アシスト機能】
・ボディー内IS搭載&動画電子IS協調制御
ボディー内5軸手ブレ補正機構により、レンズ内手ブレ補正機構を非搭載のレンズでも、手ブレを抑えて安定した動画が撮影可能。レンズ内手ブレ補正機構を搭載したRFレンズであれば協調制御によって、ブレをより軽減。動画電子ISとの協調制御でもさらに大きな手ブレ抑制が可能です。
・自然なフォーカスワークを再現
CINEMA EOS搭載のフォーカス加減速アルゴリズムを採用。合焦直前にゆるやかに減速することで、自然なフォーカスワークをAFで再現します。
・EOS R6 Mark III同等の高いAF性能
EOS R6 Mark IIIと同等のAFのアルゴリズムを採用。画面内から人物、動物、乗り物を自動で検出。検出対象が複数ある場合、被写体の種類や構図に応じて最適な主被写体を自動選択します。
・登録人物優先機能を搭載したAF
人物をカメラに登録しておくことで、AFエリア/フレーム内に複数の人物がいる場合でも、登録した人物を優先して検出。動画・静止画どちらの撮影時にも使用できます。
【快適な撮影を支える信頼性】
・冷却ファン内蔵と防塵・防滴性能を両立し長時間撮影・配信を実現
冷却ファンを搭載しながら防塵・防滴性能を両立。複数のグラファイトシートと放熱シートにより、メイン基板の熱を冷却ファンを通じて効率的に排出。屋外・屋内共にクリエイターの手を止めることなく長時間の動画撮影や配信を可能にします。
・ボタンやダイヤルをより使いやすく柔軟にカスタマイズ可能
表示や露出機能の切り換え、機能呼び出しなど撮影シーンや撮影スタイルに応じた様々なセッティングができます。
・REC状況を視認できるタリーランプ
REC状況の確認やバッテリーやカード残量の警告などを判別できるタリーランプを搭載。リモコン操作時もカメラのステータスを離れた場所から確認できます。
【瞬間を高画質に切り取る高い静止画機能】
・有効画素数最大約3250万画素の7Kフルサイズ(約35.9mm×23.9mm)CMOSセンサーを搭載
映像エンジンDIGIC Xとの連携による豊かな映像表現を実現。像面位相差AF技術デュアルピクセルCMOS AF IIにも対応しています。
・時間をさかのぼって撮れるプリ連続撮影
シャッターボタンを半押ししておくことで、全押しのタイミングから最大20コマ分さかのぼって連続撮影。登録人物優先との併用も可能で、難易度の高い被写体も失敗のリスクを抑えて撮影できます。
・最高約40コマ/秒の高速連続撮影
AF/AE追従最高約40コマ/秒で高速連写が可能。電子シャッターはシャッター音が発生しないため、劇場での撮影や野生動物など、シャッター音が気になる撮影にも適しています。

付属品
カメラカバー R-F-5、バッテリーチャージャー LC-E6、バッテリーパック LP-E6P、ストラップ ER-EOSR6 V、シューカバー ER-SC2
その他
キヤノンRFマウント
本体質量(g)
598
記録方式
動画:RAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
有効画素数
カメラ部:最大 約3250万画素
記録媒体
カード1:CFexpressメモリーカード(Type Bカードスロット/CFexpress2.0、VPG400対応/8TBまで対応)、カード2:SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応
電源(AC)
USB電源アダプター PD-E2、DCカプラー DR-E6P
使用電池
対応バッテリーパック(LP-E6P)×1個 ※LP-E6NH/E6Nも使用可だが機能制限あり
ISO感度設定
[静止画撮影]ISO100~64000[動画撮影]ISO100~25600
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
83.3×141.8×79.7
モニタ
TFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
連続撮影速度
[高速連続撮影+]40コマ/秒[高速]20コマ/秒[低速]5.0コマ/秒
注意
※スロー&ファストモーション動画モード:音声は記録されません。RAW動画およびオープンゲートとの併用はできません。
※ガンマ設定によってBase ISOは異なります。Base ISOの手動切り替えはできません。
※レンズ内手ブレ補正機構を搭載したRFレンズ:対応するレンズについてはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室やカードスロットカバー、端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じる必要があります。カメラは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
※連続撮影速度は、被写体、撮影条件、カメラ設定や使用レンズなどにより低下することがあります。
※被写体や撮影条件によって、ローリングシャッター歪みが発生することがあります。
※シャッター音以外の音(絞り動作音、レンズのフォーカス駆動音、電子音など)が発生する場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする